SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
UD-600A-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62936030
品番
42195
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途
センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。
仕様
手指消毒用アルコール
種別
消毒液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※電池、薬液、カートリッジボトルは別売りです。