NiteIze
NiteIzeの 落下防止用コード
NiteIzeの カラビナ・ナスカン 落下防止用
スライドロックアルミカラビナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スモーク
使用荷重(kN)
11
トラスコ品番
126-1821
注文コード
62936038
品番
NI04040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色・使用荷重・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
トラスコ品番
126-1821
長さ(mm)
58
幅(mm)
39
厚さ(mm)
11
材質/仕上
アルミニウム、ステンレス、プラスチック
色
スモーク
質量(g)
8
使用荷重(kN)
11