画像準備中

スライドロックアルミカラビナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62936074 品番 NI04045
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。

トラスコ品番126-1830 長さ(mm)80 幅(mm)55 厚さ(mm)15 材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック オレンジ 質量(g)17 耐荷重(kg)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする