本体
LeFH-e
LeFH-eの 作業灯
LeFH-eの ワークランプ・ハンドランプ
LeFH-eの コンセントタイプワークランプ
GT-B LED マルチタイプ作業灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62936136
品番
440002
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途
車用・家庭用
仕様
リチウム電池容量:2350mAh
全長(mm)
390
質量(g)
235
連続使用時間(時間)
【満充電時】最強:5.5/最弱:10
保証期間
1年
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約4
使用場所
室内
明るさ(Lm)
393
電球の種類
LED
最大電力(W)
5