代表画像

配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)AC110 全光束(Lm)180 注文コード62936145 品番QELT-200-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電圧・全光束など12種類から選べます 他の種類を見る

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮
電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能
AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

レンズ色半透明 定格電圧(V)AC110 全光束(Lm)180 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30〜50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/KC 電球の種類LED 材質(取付部)SUS201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする