画像準備中

エスビナー スライドロックアルミニウム エスビナー スライドロックアルミニウム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62936153 品番 NI04230
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。

質量(g)18 材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック ライム 幅(mm)41 耐荷重(kg)34 長さ(mm)90 厚さ(mm)14 開口部(mm)14 トラスコ品番126-0207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする