画像準備中

エスビナー スライドロックアルミニウム エスビナー スライドロックアルミニウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテ 注文コード62936196 品番NI59081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。

質量(g)18 材質/仕上アルミニウム コヨーテ 幅(mm)41 耐荷重(kg)34 長さ(mm)90 厚さ(mm)14 開口部(mm)14 トラスコ品番195-6809 アズワン品番64-8620-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする