画像準備中

ギアータイ 長さ457mm(18インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 62936336 品番 NI59066
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。

用途ケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番195-6084 長さ(mm)457 幅(mm)10 材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール コヨーテ 質量(g)65 アズワン品番64-8620-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする