代表画像

生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)150 注文コード62936389 品番QPL-200-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電圧・全光束8種類から選べます 他の種類を見る

IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる
機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持
ドーム型レンズ構造で外観が美しい
AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能

仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色 レンズ色半透明 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)150 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-30〜+50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/UL 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする