ノガ
ノガの パーティション
ノガの パーティション用アクセサリー
M8ねじ穴付きスチールプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62936458
品番
LED0100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
207-0350
幅(mm)
100
材質/仕上
スチール
質量(kg)
1
高さ(mm)
15
奥行(mm)
80
アズワン品番
64-8592-38