ノガ
ノガの パーティション
ノガの パーティション用アクセサリー
M8ねじ穴付きスチールプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62936467
品番
LED0200
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
207-0351
幅(mm)
150
材質/仕上
スチール
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
15
奥行(mm)
80
アズワン品番
64-8592-39