ノガ
ノガの 作業灯
ノガの マグネットスタンドライト
LEDステッキ温白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62936476
品番
LED8600
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。
ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
質量(g)
625
吸着力(N)
320
明るさ(Lm)
758
コード長さ(m)
2
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×35
消費電力(W)
5.4
光源(mm)
353
全高(mm)
816
電源(V)
100
LED使用数(個)
18
用途
商品検査など、手元の照明に。
トラスコ品番
201-3549
アズワン品番
64-8592-64