ノガ
ノガの センサーライト
ノガの コンセント式センサーライト
LEDレインボー スチールプレート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62936494
品番
LED3300
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。
各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
トラスコ品番
206-6087
セット内容
マグネット付きLEDライト1台、調光器1台、AC100V用アダプター1ケ
幅(mm)
398
質量(kg)
2
電源(V)
100
消費電力(W)
最大15
吸着力(N)
800(オンオフマグネット付)
光源色
R、G、B
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
アズワン品番
64-8592-49