ノガ
ノガの センサーライト
ノガの コンセント式センサーライト
LEDレインボー スチールプレート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62936503
品番
LED3200
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。
各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
トラスコ品番
201-2156
セット内容
フレキシブルチューブ付きLEDレインボー1個、スチールプレート1個、調光器1台、AC1000V用アダプター1個
幅(mm)
398
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
最大15
コード長さ(m)
2
光源色
R、G、B
アズワン品番
64-8592-48