ノガ
ノガの 作業灯
ノガの マグネットスタンドライト
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62936519
品番
LED0085
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途
作業照明、検査用照明として。
トラスコ品番
206-6084
適合機種
LED8500、LED8600
全長(mm)
237
質量(g)
35
消費電力(W)
2.7
アズワン品番
64-8592-36
明るさ(Lm)
378