LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62936528 品番 LED0086
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

温白色の柔らかい色調のLEDライトです。

用途作業照明、検査用照明として。 トラスコ品番206-6085 適合機種LED8500、LED8600 全長(mm)417 質量(g)55 消費電力(W)5.4 アズワン品番64-8592-37 明るさ(Lm)756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする