代表画像
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる 機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持 ドーム型レンズ構造で外観が美しい AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現 本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択 ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない) 使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能