※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パート(R)ライトンソフトハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62936607 品番 OF-02LT
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。

用途
機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
質量(g)270 材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC 呼称1/2ポンド 頭径(mm)23 頭部長(mm)80 全長(mm)280 トラスコ品番216-3755 アズワン品番64-8629-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62936625
2021-10-27
用途:
自動車メンテナンス作業

治具の微調整や貫通ドライバーへ使用しています。適度な径と重さで使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする