OF-185LT パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業 62936634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パート(R)ライトンソフトハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(mm)62
全長(mm)375
内容量1本注文コード62936634品番OF-185LT
参考基準価格(税別)¥9,595販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。

用途
機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
質量(g)1900材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC呼称4ポンド頭径(mm)62頭部長(mm)127全長(mm)375トラスコ品番216-3754アズワン品番64-8628-86RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62936625
2021-10-27
用途: 自動車メンテナンス作業

治具の微調整や貫通ドライバーへ使用しています。適度な径と重さで使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする