代表画像

室内用LED照明灯 QGLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)AC110 全光束(Lm)260 注文コード62936678 品番QGL-200-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・全光束13種類から選べます 他の種類を見る

ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持
コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適
AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

仕様放熱板:AI レンズ色半透明 定格電圧(V)AC110 全光束(Lm)260 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30〜50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE 電球の種類LED 材質(取付部)SUS212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする