反射バリアリールMAX(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62936695 品番 BRSR-507B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 トラスコ品番206-8242 セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個 質量(g)480 シート幅(mm)50 表示内容危険立入禁止 シート厚さ(mm)0.3 アズワン品番64-3809-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする