自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62936729 品番 BRS-606DST3
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。

用途
工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
トラスコ品番206-8238 質量(kg)18.2 シート幅(mm)60 表示内容関係者以外立入禁止 シート厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-8893-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする