中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62936738
品番
BRS-ST3
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番
206-8240
材質/仕上
ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE
質量(kg)
17.8
高さ(mm)
906
ベース径(Φmm)
380
ポール径(Φmm)
60
アズワン品番
64-8893-48