エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 充電工具 本体
エス・ピー・エアーの 締付/穴あけ(充電工具)
エス・ピー・エアーの 充電式インパクトレンチ
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62936783
品番
SP81892
参考基準価格(税別)
¥16,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
207-7188
質量(kg)
0.34
種類
充電器
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
消費電力(VA)
40
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8691-43