THK
THKの 電動工具・充電工具アクセサリー
THKの 撹拌
THKの 撹拌軸
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
500
トラスコ品番
203-5255
注文コード
62936878
品番
CS16T-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
650
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
3
全長(mm)
500
外径(mm)
16.0
有効径(Φmm)
14.5
谷径(mm)
12.5
トラスコ品番
203-5255