THK
THKの 電動工具・充電工具アクセサリー
THKの 撹拌
THKの 撹拌軸
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1500
トラスコ品番
205-5885
注文コード
62936914
品番
CS20T-1500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3000
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
4
全長(mm)
1500
外径(mm)
20.0
有効径(Φmm)
18.0
谷径(mm)
15.5
トラスコ品番
205-5885