THK
THKの 電動工具・充電工具アクセサリー
THKの 撹拌
THKの 撹拌軸
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
500
トラスコ品番
205-5898
注文コード
62936957
品番
CS25T-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1550
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
5
全長(mm)
500
外径(mm)
25.0
有効径(Φmm)
22.5
谷径(mm)
19.5
トラスコ品番
205-5898