THK
THKの 電動工具・充電工具アクセサリー
THKの 撹拌
THKの 撹拌軸
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1000
トラスコ品番
205-4303
注文コード
62936966
品番
CS25T-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3100
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
5
全長(mm)
1000
外径(mm)
25.0
有効径(Φmm)
22.5
谷径(mm)
19.5
トラスコ品番
205-4303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62936966
CS25T-1000L
07271092
CS25T-1000L
スクリュー軸
THK
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました