THK
THKの 電動工具・充電工具アクセサリー
THKの 撹拌
THKの 撹拌軸
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1000
トラスコ品番
205-5880
注文コード
62937036
品番
CS40T-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8400
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
6
全長(mm)
1000
外径(mm)
40.0
有効径(Φmm)
37.0
谷径(mm)
33.5
トラスコ品番
205-5880