QELS-200-24 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight 62937055

代表画像

QELS-200-24 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight 62937055
QELS-200-24 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight 62937055

配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1本定格電圧(V)DC24全光束(Lm)180注文コード62937055品番QELS-200-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮
電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能
AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

レンズ色半透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)180発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED材質(取付部)SUS203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする