耐滑用スパイクアウトソール(交換可能)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード62937115 品番MG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スパイクを交換することで、雪上、氷上、沼地でも高いグリップ性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
調整可能で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
様々な状況の現場を移動する方にお勧めです。

用途
備蓄品として。
様々な野外作業に。
トラスコ品番206-6970 セット内容雪上、氷上スパイク 材質/仕上本体:ゴム、スパイク:スチール 質量(kg)0.62 適合サイズ(cm)24.5〜27.5 アズワン品番64-8608-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする