TIGERGRIP
TIGERGRIPの 靴関連用品
TIGERGRIPの その他靴関連用品
耐滑用アウトソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
62937158
品番
EGN3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途
食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
トラスコ品番
206-6962
材質/仕上
本体:ゴム
質量(kg)
0.41
色
ブラック
適合サイズ(cm)
26.0〜28.5
アズワン品番
64-8500-03