TIGERGRIP
TIGERGRIPの 靴関連用品
TIGERGRIPの その他靴関連用品
耐滑用アウトソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
62937167
品番
EGB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途
食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
トラスコ品番
206-6963
材質/仕上
本体:ゴム
質量(kg)
0.38
色
ホワイト
適合サイズ(cm)
23.5〜25.5
アズワン品番
64-8499-99