代表画像

QCML-200-24-R 多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight 62937177 QCML-200-24-R 多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight 62937177

多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●放熱板:AI●照明色:R:赤色 全光束(Lm)220 注文コード62937177 品番QCML-200-24-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・全光束40種類から選べます 他の種類を見る

側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる
スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観
衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用
食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる
半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
IP67、IP69K環境に対応
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

仕様●放熱板:AI●照明色:R:赤色 レンズ色半透明 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)220 保護等級IP67/IP69K 使用周囲温度(℃)-30〜+50 材質(カバー)側面:PC 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/UL 電球の種類LED 材質(取付部)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする