VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185 VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185 VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185 VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185 VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185 VI2 耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP 62937185

耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 材質ゴム 材質(先芯)アルミニウム サイズM 注文コード62937185 品番VI2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。

用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 トラスコ品番206-6965 材質ゴム 質量(kg)0.65 サイズM 材質(先芯)アルミニウム 適合サイズ(cm)24.5〜27.5 アズワン品番64-8769-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする