耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止機能)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード62937203 品番VIT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。

用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 トラスコ品番206-6967 材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り 質量(kg)1.23 適合サイズ(cm)27.0〜28.5 アズワン品番64-8769-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする