東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーニードルスケラー
エアニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62937219
品番
N-200-3
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
小型・軽量で打撃力強大です。
用途
建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。
トラスコ品番
859-6070
全長(mm)
225
質量(kg)
1.12
針長(mm)
3×125
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
PT1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
ピストン径(Φmm)
20
アズワン品番
64-8615-37
ストローク径(Φmm)
10