スキージ(ポリカーボネート製)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)150 注文コード62937228 品番PCSKJ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は刃幅など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。

用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。 トラスコ品番207-3038 セット内容ポリカーボネート 全長(mm)100 材質/仕上柄:ポリカーボネート、刃:ポリカーボネート 透明 質量(g)62 刃長(mm)27 刃幅(mm)150 アズワン品番64-8635-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする