曜日別特売
QCMLC-200-24-R 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight 62937588

代表画像

QCMLC-200-24-R 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight 62937588
QCMLC-200-24-R 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight 62937588

多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1本仕様●放熱板:AI●照明色:R:赤色全光束(Lm)300注文コード62937588品番QCMLC-200-24-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる
スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観
衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用
食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる
半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
IP67、IP69K環境に対応
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

仕様●放熱板:AI●照明色:R:赤色レンズ色透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)300保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする