Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62937815
品番
30080
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
軸長(mm)
40
用途
精密作業
トラスコ品番
195-2425
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
137
材質/仕上
軸:合金特殊鋼
質量(g)
13
先端形状
M
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-09