※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30083 ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ) Wera 62937824 30083 ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ) Wera 62937824 30083 ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ) Wera 62937824

ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62937824 品番30083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)40 用途精密作業 トラスコ品番195-2428 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)137 材質/仕上軸:合金特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)13 商品構成単品 アズワン品番64-8324-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする