454 T型ハンドルヘックスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62937849 品番 23359
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

質量(g)61 材質/仕上特殊合金鋼 対辺寸法(inch)1/8 全長(mm)187 全幅(mm)93 刃先1/8'' 用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5013 アズワン品番64-8323-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62937894
2024-02-27
用途:
芋ネジ回し
MAR SURFBOARDS 様

weraのヘックスは、物は良いのですが数種類ある軸の長さやサイズなどを簡単に探しにくい名称と品番なのが残念です。このT型ハンドルに関してもインチは軸が短くてミリは長いのしか入手できなかったりで、仮にweraのカタログや海外サイトで商品があったとしても日本代理店が取り扱ってないとかもあるので単品使用の目的なら気にならないがサイズを揃えて準備したいなどの時に歯がゆい。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする