Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチT型
467 T型ハンドルトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62937928
品番
23368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。
質量(g)
50
材質/仕上
特殊合金鋼
刃先
TX7
軸長(mm)
100
全長(mm)
132
全幅(mm)
78
用途
機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番
207-5033
アズワン品番
64-8323-51