467 T型ハンドルトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62937937 品番 23369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。

質量(g)50 材質/仕上特殊合金鋼 刃先TX8 軸長(mm)100 全長(mm)132 全幅(mm)78 用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5034 アズワン品番64-8323-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする