Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの モンキーレンチ
6004 自動調整モンキーレンチJoker
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62938043
品番
20100
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途
配管・メンテンナンス
トラスコ品番
207-5081
全長(mm)
154
材質/仕上
特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
132
口開き(mm)
10〜13
アズワン品番
64-8322-75
スパナ厚さ(mm)
10