フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938044 品番 2185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫扉に簡単取り付け!幅も奥行もワイドな大容量スパイスラック。別売りの調味料ストッカーが3個置けるワイドな幅と奥行。薬やサプリ・インスタントスティック・ドリップパックのコーヒー・紅茶の収納としても。タイルにも取り付け可能。フィルムフックに掛けるだけ。

材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン WH 質量(g)約570 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重約2kg 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12.5×7(フィルムフック含まず) 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:約26.6×11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする