6004 自動調整モンキーレンチ Joker

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62938068 品番 20102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。

用途配管・メンテンナンス トラスコ品番207-5084 全長(mm)332 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)769 口開き(mm)24〜32 アズワン品番64-8322-77 スパナ厚さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする