山崎実業
tower
マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
WH
WH
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938078
品番
5226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
泡タイプのディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるから、ボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。マグネットで簡単取り付け。
付属品
補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.3cm)
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
WH
質量(g)
約290
備考
取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
約1(容量約750mL以内のものを目安にしています。)
適合サイズ
ディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内 容器のサイズ:直径約9cm以内 ■ホルダー穴 直径約4.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×17