ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62938104 品番30099
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
サイズはJCISに従います。

先端形状マイナス 先端サイズ0.16 軸長(mm)40 用途電子製品・精密組立 トラスコ品番207-5146 軸径(Φmm)0.8 全長(mm)137 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)12 商品構成単品 先端刃幅(mm)0.8 アズワン品番64-8324-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする