クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62938113 品番 30158
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT2 軸長(mm)40 用途電子製品・精密組立 トラスコ品番207-5147 全長(mm)137 材質/仕上軸:特殊合金鋼、グリップ:複合材 質量(g)12 商品構成単品 アズワン品番64-8324-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする